Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMDT01CW
Cod. Produttore
DT01CW
Cod. EAN
8023903305838

Informazioni di prodotto

Sensore doppia tecnologia a tenda bianco, PIR+MW 10.5GHz, portata 2-3.5m regolabile, riconoscimento direzione
Descrizione del produttore: Sensore a doppia tecnologia, Microonda e PIR, bianco, in grado di creare una barriera di protezione ?a tenda? utile per porte e finestre. Ha una portata regolabile da 2mt a 3.5mt. Ed e dotato di un sistema di riconoscimento della direzione di allarme selezionalbile e temporizzabile. La lente utilizzata nella sezione infrarosso ha la possibilita di essere ruotata in senso orizzontale in modo di poter installare il sensore in 2 orientamenti diffrenti. Apertura a 165?, PIR a 2 elementi e MW 10.5 GHz di classe 2, lente a 6 fasci su 1 livello, alimentazione da 9 a 15 VDC, assorbimento massimo 26 mA, contenitore ABS bianco, temperatura di funzionamento da -25 a + 55?C, dimensioni 130 X 36 X 34 mm.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

37 mm

altezza

145 mm

profondità

30 mm

caratteristica

Tenda

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

26 mA

area di rilevazione

165 GRADO

Tensione d'esercizio

9 ... 15 V

Produttore

Sensore doppia tecnologia a tenda bianco, PIR+MW 10.5GHz, portata 2-3.5m regolabile, riconoscimento direzione