Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESDT205
Cod. Produttore
SDT205

Informazioni di prodotto

Sensore DT a tenda 4 m per tapparelle/porte-finestra, antimascheramento, 12 Vcc, EN50131 Grado 2.
Descrizione del produttore: Sensore volumetrico a doppia tecnologia (DT) ad effetto tenda ideale per la protezione perimetrale di tapparelle, porte-finestre, scuri e finestre.Caratteristiche tecnicheDoppia tecnologia (PIR + MW) per una rilevazione precisa e sicura.Portata operativa: 4 metri.Installazione ottimizzata: montaggio orizzontale al centro della finestra/portafinestra.Doppio antimascheramento e dispositivo attivo antiaccecamento per una protezione avanzata contro tentativi di manomissione.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimento:19 mA a riposo.40 mA in allarme.Dimensioni: L 35 × H 96 × P 33,5 mm.Peso: 68 g.Certificazioni: EN50131-2-4 Grado 2, classe ambientale II, EMC2004-108-CE, LVD 2006-95-EC.Sensore ad alte prestazioni per la protezione discreta ed efficace dei varchi perimetrali, con funzioni avanzate di sicurezza per evitare manomissioni e sabotaggi.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

35 mm

altezza

96 mm

profondità

33,5 mm

caratteristica

Tenda

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

4 m

area di rilevazione

80 GRADO

Produttore

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA 3MT TENDA