› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA 12MT COMP

Cod. Rexel IESDT10
Cod. Produttore SDT10

Informazioni principali

  • Portata operativa: 12 metri
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 13 mA riposo/allarme
  • Dimensioni: 82x54x44 mm
  • Peso: 83 g
  • Montaggio: a parete o angolo
  • Certificazioni: EN50131 Grado 1
  • Serie: IESDT10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore volumetrico a doppia tecnologia (DT) per interni, progettato per garantire un'elevata affidabilità nella rilevazione dei movimenti, riducendo i falsi allarmi.Caratteristiche tecnicheDoppia tecnologia (PIR + MW) per una rilevazione più precisa.Portata operativa: 12 metri.Montaggio: a parete o ad angolo con snodo opzionale.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimenti:13 mA a riposo.13 mA in allarme.11 mA con microonde (MW) disabilitato.Dimensioni: H82 × L54 × P44 mm.Peso: 83 g.Versione alternativa: SDT109F, con frequenza MW diversificata.Certificazioni: EN50131 Grado 1, Classe Ambientale 2.Ideale per ambienti interni che necessitano di un rilevamento affidabile e sicuro con la massima versatilità di installazione.
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA 12MT COMP