Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2ST GD710MK-L1
Cod. Produttore
ST GD710MK-L1T
Cod. EAN
8018851577055

Informazioni di prodotto

Sensore di sicurezza serie ST?G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di sicurezza serie ST?G, Custodia: Custodia in tecnopolimero, serie ST G, Alimentazione: 24 Vdc, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Transponder

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3