Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CMWD01A
Cod. Produttore
WD01A
Cod. EAN
8023903325911

Informazioni di prodotto

Sensore allagamento, 12VDC, rele NC/NO, collegamento 8 sensori remoti max 100m, 60x90x25mm
Descrizione del produttore: Sensore di allagamento, contenitore in ABS bianco, alimentazione 12Vdc, assorbimento 20mA in allarme, 15mA in stand-by, uscita rele selezionabile NC/NO, buzzer e LED di segnalazione alalrme. Terminali esterni regolabili in lunghezza (max 35mm) con possibilita di collegamento di 8 sensori remoti (non forniti) a distanza massima di 100 metri. Dimensioni 60x90x25mm.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

90 mm

profondità

25 mm

Tensione d'esercizio

12 V

visualizzazione

Ottico/acustico

tipo di segnalazione

Acqua

Corrente d'esercizio

0,02 A

Produttore

Sensore allagamento, 12VDC, relè NC/NO, collegamento 8 sensori remoti max 100m, 60x90x25mm