› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Sensore corrente PS-SOR-C T4-T5-T6 24 Vac/dc per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054878R1
Cod. Produttore 1SDA054878R1
Cod. EAN 8015644560065

Informazioni principali

  • Descrizione: PS-SOR-C T4-T5-T6 24 VAC/DC XSERV.P
  • Funzione: Shunt opening release
  • Tensione: 24 V AC/DC
  • Compatibilità: T4-T5-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Servizio: Uso permanente
  • Tipo collegamento: Wired
  • Applicazione: Rilascio apertura

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura/minima tensione da cablare T4-T5-T6 è un accessorio elettrico progettato per l’azionamento e la protezione degli interruttori. Questo dispositivo è compatibile con le versioni T4, T5 e T6 e si caratterizza per la possibilità di funzionare con tensioni di comando sia in corrente alternata che continua (AC/DC). È realizzato per essere montato direttamente sull’interruttore, con un’installazione semplice e sicura, e consente di gestire l’apertura automatica in caso di minima tensione o comando esterno. Lo sganciatore è dotato di connettori per il cablaggio e richiede l’uso di cavi con tensione nominale almeno pari a quella dello sganciatore stesso. Può essere installato anche in configurazioni a 3 o 4 poli, con specifiche indicazioni per il montaggio nel quarto polo solo se sono presenti altri sganciatori nel terzo polo. La struttura è robusta e compatta, come visibile nelle immagini, e include una targhetta per l’indicazione della tensione in corrispondenza dei cavi. Questo dispositivo è ideale per garantire una protezione affidabile e un controllo preciso degli interruttori in impianti elettrici di media e alta potenza, assicurando sicurezza e funzionalità nell’ambito dell’automazione e della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED FOR PERMANENT SERVICE 24V AC-DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax T

Sensore corrente PS-SOR-C T4-T5-T6 24 Vac/dc per impianti elettrici