›

Sensore corrente nucleo aperto 18mm 80A per monitoraggio elettrico industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCMS120CA
Cod. Produttore CMS120CA
Cod. EAN 7612271453015

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80A
  • Tipo sensore: Open-Core
  • Dimensione nucleo: 18mm
  • Serie: INSITE
  • Installazione: Cablato
  • Protezione: Conforme RoHS
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC
  • Standard: IEC 60332-1-2

Descrizione del prodotto

Sensore a nucleo aperto ELCMS120CA progettato per la misura di corrente fino a 80A. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un monitoraggio preciso e affidabile del flusso di corrente. La sua configurazione a nucleo aperto facilita l'installazione senza necessità di interrompere il circuito, garantendo praticità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, il sensore offre prestazioni stabili e durature, rendendolo adatto a impianti industriali e civili dove è fondamentale il controllo costante dei parametri elettrici. Descrizione del produttore: CMS-120CA 18mm Open-Core Sensor up to 80A

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,18 W

diametro dell'apertura

10 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

80 A

tarato

Serie

INSITE

Sensore corrente nucleo aperto 18mm 80A per monitoraggio elettrico industriale e civile