› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Sensore corrente neutro esterno N50-100% per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058191R1
Cod. Produttore 1SDA058191R1
Cod. EAN 8015644604721

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50-100%
  • Tipo sensore: Corrente neutro esterno
  • Serie: Accessories for Emax
  • Campo misura: 50% InN E4 NEW
  • Applicazione: Protezione neutro
  • Compatibilità: E1-E2
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti conformi RoHS

Descrizione del prodotto

Si tratta di un accessorio per la gamma di interruttori automatici SACE Emax, specificamente un componente di collegamento o barra di neutro esterna, indicato dalla descrizione "S.CORR.NEUTRO EXT.N50-100 E1-2 N50" presente nelle informazioni prodotto. Questa componente è progettata per garantire una connessione affidabile e sicura del neutro in sistemi elettrici con interruttori automatici di media tensione della serie Emax di ABB. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura elevate prestazioni elettriche e meccaniche, contribuendo alla protezione e al corretto funzionamento dell’impianto elettrico. L'accessorio è compatibile con le versioni E1 ed E2 della serie Emax, supportando correnti nominali fino a 100 A e garantendo un'elevata capacità di interruzione e isolamento. La sua struttura compatta facilita l'installazione in quadri elettrici con spazi ridotti, migliorando l'efficienza dell'assemblaggio e la manutenzione. In sintesi, questo componente rappresenta una soluzione affidabile per la gestione del neutro nei sistemi di distribuzione elettrica dotati di interruttori automatici Emax, assicurando sicurezza, durata e facilità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CURRENT SENSOR FOR EXTERNAL NEUTRAL InN=50-100% E1-E2 NEW - InN=50% E4 NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Sensore corrente neutro esterno N50-100% per impianti industriali