› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Sensore corrente neutro esterno N50-100% E3 E6 per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058218R1
Cod. Produttore 1SDA058218R1
Cod. EAN 8015644604547

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50-100%
  • Compatibilità: Neutro esterno
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo sensore: Corrente
  • Applicazione: S.CORR.NEUTRO EXT.N50-100
  • Modelli: E3 N50, E6 N50
  • Protezione RoHS: Conforme
  • Installazione: Esterno neutro

Descrizione del prodotto

S.CORR.NEUTRO EXT.N50-100 E3 N50 E6 è un componente elettrico progettato per garantire la corretta conduzione della corrente neutra in sistemi di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità e con un design compatto, questo accessorio è indicato per applicazioni industriali e civili dove è necessario un elevato grado di affidabilità e sicurezza. La sua struttura consente di ridurre le dimensioni complessive dell'impianto, facilitando l'installazione anche in spazi ridotti. È compatibile con i circuit breaker della serie Emax, offrendo prestazioni elevate in termini di capacità di interruzione e corrente nominale. Grazie alla sua costruzione robusta, assicura una lunga durata nel tempo e resistenza a sollecitazioni termiche e dinamiche, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e continuità operativa nell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CURRENT SENSOR FOR EXTERNAL NEUTRAL InN=50-100% E3 NEW - InN=50% E6 NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Sensore corrente neutro esterno N50-100% E3 E6 per impianti industriali