Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM142669
Cod. Produttore
M142669
Cod. EAN
7612271426699

Informazioni di prodotto

CMS-202DR Sensor

Documentazione tecnica

Sensore di corrente CMS-202DR con diametro di 25 mm, progettato per misurare correnti fino a 40A in modalità TRMS. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione nella rilevazione della corrente alternata. Questo sensore garantisce affidabilità e accuratezza nelle misurazioni, facilitando il monitoraggio e il controllo dei sistemi elettrici. La sua costruzione compatta consente un facile inserimento in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dell’energia. Descrizione del produttore: 15mm Dia - Solid Core Sensor - 40A

valore finale dell'intervallo di misura corrente

20 A

tipo di montaggio

barra cieca 15 mm

funzione di configurazione integrata

valore iniziale intervallo di misura corrente

0.1 A

frequenza della tensione nominale

50 Hz

Serie

INSITE

Produttore

ABB

Sensore corrente CMS-202DR 25mm diametro 40A TRMS per applicazioni elettriche precisione