› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

SENSORE CABLATO DT 8MT MULTIFOCALE

Cod. Rexel IE31402
Cod. Produttore 31402

Informazioni principali

  • Portata operativa: 8 m
  • Tecnologia: doppia tecnologia
  • Lente: multifocale
  • Grado protezione: IP55
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 31 mA riposo
  • Normative: EN 50131-2-4:2008
  • Serie: IE31402

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore volumetrico a doppia tecnologia per applicazioni da interno ed esterno, con lente multifocale, progettato per garantire massima sicurezza e affidabilità.Tecnologia: doppia tecnologia (DT) con lente multifocalePortata operativa: 8 mSicurezza avanzata:AntimascheramentoAntiaccecamentoAccelerometro per antidisorientamentoGrado di protezione: IP55 (resistente a polvere e getti d’acqua)Alimentazione: 12 Vcc, assorbimento 31 mA a riposo, 25 mA in allarmeDimensioni e peso: H 155 × L 39 × P 44 mm, 102 gNormative: Conforme a EN 50131-2-4:2008, Grado 2, Classe ambientale IIIAdatto per la protezione di aree sensibili in ambienti interni ed esterni, con elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

larghezza

39 mm

altezza

155 mm

profondità

44 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

8 m

Corrente d'esercizio

31 mA

area di rilevazione

80 GRADO

SENSORE CABLATO DT 8MT MULTIFOCALE