Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / Accessori per UPS /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310899
Cod. Produttore
310899
Cod. EAN
3245063108998

Informazioni di prodotto

Manager per sensori ambientali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Manager per sensori ambientali: si connette alla COM2 delle interfacce CS141, CS141 SK e gestisce fino a 8 ingressi analogici, 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali. La configurazione è gestita direttamente dalle interfacce CS141(versioni PROFESSIONALE) descritte precedentemente. Le funzioni di configurazione “Scale Divisor” e “Off set” permettono l’utilizzo del SensorManager con qualsiasi apparato analogico (vedi caratteristiche). Include n. 1 sensore di temperatura “SM_T”.

larghezza

70 mm

altezza

30 mm

profondità

126 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

SENSOR MANAGER X CS121/CS121SK + SE