Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETWISTERHTD
Cod. Produttore
TWISTERHTD

Informazioni di prodotto

Sensore volumetrico tripla tecnologia MW + 2 IR, 15 m portata, IP55, alimentazione batteria, compatibile con GENIO.
Descrizione del produttore: Il sensore volumetrico a tripla tecnologia MW + 2 IR via radio I-TRADE da esterno è progettato per offrire una protezione avanzata in ambienti esterni, combinando microonde (MW) e due sezioni infrarossi (IR) per garantire un'accurata rilevazione e una protezione ottimale contro intrusioni. Questo sensore è compatibile con le centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TD.La lente a tenda offre una protezione orizzontale, garantendo una copertura ampiamente distribuita nell'area sorvegliata. La portata operativa è di 15 metri, mentre la portata radio arriva fino a 2 km in aria libera, consentendo una comunicazione stabile e una protezione su ampie aree.Il sensore è dotato di antiaccecamento attivo, proteggendo il dispositivo da tentativi di manomissione attraverso l'esposizione a luci intense. È inoltre IP55, resistente a polvere e spruzzi d'acqua, ideale per installazioni all'esterno o in ambienti con condizioni atmosferiche difficili.Il setup del dispositivo è possibile da remoto tramite BrowserIess, per una gestione semplificata e veloce.Caratteristiche tecnicheTecnologia: Tripla tecnologia MW + 2 IR per rilevamento avanzatoPortata operativa: 15 metriPortata radio: Fino a 2 km in aria liberaFunzioni avanzate: Antiaccecamento attivo per protezione avanzataGrado di protezione: IP55, resistente a polvere e spruzzi d’acquaAlimentazione: Batteria al litio 7,2 V / 2,4 Ah (2ER14505) in dotazione, durata massima di 2,5 anniDimensioni:Altezza: 167 mmLarghezza: 95 mmProfondità: 75 mm (solo corpo rivelatore)Peso: 270 gCertificazioni:EN 50131-2-4 grado 1EN 50131-5-3 grado 1, classe ambientale II.Disponibile nella versione TWISTERHTD (codice 058) con frequenza MW 9,9 GHz, ideale per l'installazione di 2 sensori accostati.Utilizzo pratico:Questo sensore volumetrico è ideale per ambienti esterni, come sistemi di monitoraggio industriale, serre, impianti di sicurezza residenziali e commerciali. La protezione IP55 e le funzionalità avanzate, come l'antiaccecamento, lo rendono adatto anche in ambienti difficili dove è richiesta una protezione robusta e affidabile.

Produttore

SENS. WLS ITRADE TT LENTE ORRIZZ.15