Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETWINTD
Cod. Produttore
TWINTD

Informazioni di prodotto

Sensore volumetrico IR passivo, 12 m di portata, antiaccecamento, alimentato da batteria, compatibile con centrali GENIO.
Descrizione del produttore: Il sensore volumetrico infrarosso passivo via radio linea I-Trade è progettato per offrire un'affidabile protezione in ambienti residenziali, commerciali e industriali. Dotato di doppia tenda verticale, con 2 sensori IR per lato, offre una portata operativa di 12 metri, ideale per coprire ampie aree di rilevamento. È compatibile con centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME e gateway GATETD, garantendo un'integrazione semplice e rapida nei sistemi di sicurezza.Il dispositivo è dotato di funzione antiaccecamento, che impedisce il malfunzionamento dovuto a luci intense o abbaglianti, migliorando l'affidabilità complessiva del sistema di allarme.Il sensore è alimentato da una batteria al litio 7,2V 2,4Ah 2ER14505, che garantisce un'autonomia prolungata, riducendo la necessità di frequenti interventi di manutenzione.Caratteristiche tecnicheTecnologia: IR passivo, con doppia tenda verticale e 2 sensori IR per latoPortata operativa: 12 metriFunzione avanzata: Antiaccecamento per protezione contro luci intenseAlimentazione: Batteria al litio 7,2 V 2,4 Ah 2ER14505 in dotazioneDimensioni:Larghezza: 204 mmAltezza: 87 mmProfondità: 50 mmPeso: 320 gCertificazioni: EN 50131-2-2 grado 2, classe ambientale IVUtilizzo pratico:Questo sensore volumetrico è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti residenziali e commerciali, dove è necessaria una protezione efficace contro le intrusioni, ma anche in ambienti industriali. La funzione antiaccecamento lo rende adatto a aree con esposizione a luci forti, mentre la batteria al litio ne garantisce una lunga durata operativa senza necessità di sostituzione frequente.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

204 mm

altezza

87 mm

profondità

50 mm

caratteristica

Tenda

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

12 m

Corrente d'esercizio

2,4 mA

sistema radio

Produttore

SENS.VOLUM.IR PASSIVO DA EST.I-TRAD