Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECALORTD
Cod. Produttore
CALORTD

Informazioni di prodotto

Sensore IR radio I-TRADE, 15 m, radio 2 km, setup remoto, EN50131, batteria 3,6 V, montaggio parete/angolo.
Descrizione del produttore: Sensore volumetrico via radio I-TRADE a infrarossi passivo (PIR), ideale per sistemi di sicurezza avanzati. Compatibile con le centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TD, garantisce un'integrazione affidabile ed efficace.Caratteristiche tecnichePortata operativa: 15 mPortata radio in campo aperto: 2 kmInstallazione flessibile: montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale (ISND)Setup da remoto tramite BrowserIess per configurazione rapidaAlimentazione: batteria al litio 3,6 V (B36LR61L) in dotazionePeso (con batteria): 125 gDimensioni: 65 × 111 × 48 mmCertificazioni:✅ EN50131-2-4✅ EN50131-5-3 (Grado 1, Classe ambientale II)

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

65 mm

altezza

111 mm

profondità

48 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

15 m

area di rilevazione

81 GRADO

sistema radio

Produttore

SENS.VOLUM. IR PASS.BID. P.O.15MT I