Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECAL204MTD
Cod. Produttore
CAL204MTD

Informazioni di prodotto

Sensore IR radio I-Trade a tenda colore marrone, 4 m, ingressi tapparella/magnetico, setup remoto, EN50131, batteria 3,6 V.
Descrizione del produttore: Sensore volumetrico via radio a infrarossi passivo (PIR) ad effetto tenda, ideale per la protezione di finestre e porte-finestre con tapparelle o scuri. Compatibile con le centrali GENIOPLUS, GENIOSMARTTD, RX64TD e il gateway GATETD, garantisce un'integrazione perfetta nei sistemi di sicurezza.Caratteristiche tecnichePortata di rilevazione: 4 mLente a effetto tenda, ideale per la protezione mirata di varchiDoppio ingresso a morsettiera per contatto tapparella e contatto magneticoInstallazione versatile: posizione verticale o orizzontaleSetup da remoto tramite BrowserIess per configurazione semplificataPortata massima in area libera: 750 mAlimentazione: batteria al litio 3,6 V (B36LR61L), durata massima 3 anniPeso: 65 g Colore: marroneDimensioni (posizione verticale): 96 × 35 × 33,5 mmCertificazioni:✅ EN50131-5-3✅ EN50131-2-2 (Grado 1, Classe ambientale 2)

tipo di montaggio

Struttura

colore

Marrone

larghezza

35 mm

altezza

96 mm

profondità

33,5 mm

caratteristica

Tenda

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

4 m

Corrente d'esercizio

28 mA

area di rilevazione

15 GRADO

sistema radio

Produttore

SENS.IR PASSIVO BID. DA INT. ITRADE