Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESDT6485
Cod. Produttore
SDT6485

Informazioni di prodotto

Sensore DT 23 m, RS485, antimascheramento, antistrisciamento, 12 Vcc, EN50131 Grado 3, snodo opzionale SND600.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore volumetrico a doppia tecnologia (DT) con interfaccia RS485 e portata di 23 m, compatibile con ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX. Grazie alla connessione su linea seriale RS485, il dispositivo consente una configurazione avanzata tramite software BrowserIess.Caratteristiche tecnicheDoppia tecnologia DT (Infrarosso + Microonde) per un'elevata precisione nella rilevazione.Portata: 23 m per una protezione estesa.Connessione RS485 per gestione remota e configurazione avanzata.Antimascheramento sulla sezione MW e antiaccecamento IR TX-RX.Antistrisciamento per evitare elusioni.Montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale SND600.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimenti:64 mA a riposo.65 mA in allarme.Dimensioni: L 72 × H 138 × P 56 mm.Peso: 150 g.Conforme EN50131-2-4 Grado 3 (Grado 1 con snodo opzionale SND600),classe ambientale II.Disponibile anche in versione con frequenza MW diversificata (SDT64859F) per installazioni multiple.Un sensore avanzato per impianti di sicurezza con gestione su BUS RS485, perfetto per installazioni professionali con esigenze di configurazione e monitoraggio remoto.

Produttore

SENS. DT 23MT X ETRG2,GENIODOMO/PL