Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESDT600
Cod. Produttore
SDT600

Informazioni di prodotto

Sensore DT 23m, antistrisciamento, antimascheramento, 12 Vcc, EN50131 Grado 3, snodo opzionale SND600.
Descrizione del produttore: Sensore volumetrico a doppia tecnologia (DT) con antistrisciamento e portata 23 m, progettato per installazioni ad alta sicurezza. Grazie al doppio circuito antiaccecamento e alla funzione antimascheramento, offre una protezione avanzata contro tentativi di elusione.Caratteristiche tecnicheTecnologia DT (Infrarosso + Microonde) per rilevazioni affidabili.Portata operativa: 23 m per un'ampia copertura.Anti-strisciamento e doppio circuito antiaccecamento TX-RX per la massima sicurezza.Anti-mascheramento sulla sezione MW contro tentativi di oscuramento.Montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale mod. SND600.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimenti:52 mA a riposo.53 mA in allarme.Dimensioni: L 72 × H 138 × P 56 mm.Peso: 150 g.Conforme EN50131-2-4 Grado 3 (Grado 1 se installato con lo snodo opzionale SND600), classe ambientale II.Disponibile anche in versione con frequenza MW diversificata (SDT6009F) per installazioni con più sensori affiancati.Ideale per proteggere ambienti di elevata sicurezza con funzioni avanzate di rilevazione e protezione da tentativi di sabotaggio.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

72 mm

altezza

138 mm

profondità

56 mm

caratteristica

Superficie

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

23 m

Produttore

SENS.DT 23MT, ANTISTR.ACCEC.MASCHER