Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Controllori Isolamento /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEB 252 4
Cod. Produttore
EB 252 4
Cod. EAN
8012542884705

Informazioni di prodotto

Dispositivo di monitoraggio isolamento per linee 24 V SELV, ideale per ambienti medicali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione plug-and-play
  • Riduzione dei tempi di messa in servizio
  • Compatibilità con circuiti di sicurezza medicali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio continuo dell’isolamento per maggiore sicurezza
  • Prevenzione guasti e interruzioni
  • Efficienza energetica garantita

Documentazione tecnica

Insulation monitoring device for 24 V SELV line supplying scialitic lamps inside group two medical locations

esecuzione

apparecchio base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

tricanale

altezza

85 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

profondità

68 mm

larghezza

53 mm

Produttore

ABB

SELVTESTER-24V CONTROLLO ISOLAMENTO