Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33062800
Cod. Produttore
33062800
Cod. EAN
8012952134285

Informazioni di prodotto

SELLA1 3290 12400LM CLD CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

SELLA1 3290 LED 95W CLD GRAF 530MA
l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.
In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.
I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66