› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Selettore rotativo manopola 1 via 4 posizioni per condizionatori ambienti interni

Cod. Rexel BTINT4016
Cod. Produttore NT4016
Cod. EAN 8012199708577

Informazioni principali

  • Tipo: selettore rotativo
  • Vie: 1 via
  • Posizioni: 4 posizioni
  • Tensione max: 230 V
  • Corrente max: 3 A
  • Uso: comando condizionatori
  • Applicazione: camere di albergo
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Selettore rotativo incassato con manopola in materiale termoplastico laccato di colore alluminio lucido. Progettato per commutazioni a 4 posizioni (0-1-2-3), è privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Elemento base di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono funzionalità affidabile e design raffinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: selettore / commutatore rotativo a manopola - 1 via 4 posizioni - per comando condizionatori in camere di albergo - applicazioni con tensioni fino a 230V - 3 A - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Manopola

colore

Alluminio

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

3 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

Tipo funzionamento

Commutazione 0 - 1 - 2 - 3

codice RAL (simile)

7035

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Selettore rotativo manopola 1 via 4 posizioni per condizionatori ambienti interni