› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Selettore rotativo 1 via 4 posizioni per condizionatori bianco

Cod. Rexel BTIAM5086
Cod. Produttore AM5086
Cod. EAN 8012199708607

Informazioni principali

  • Tipo: Selettore rotativo
  • Vie/posizioni: 1 via, 4 posizioni
  • Tensione max: 230 V
  • Corrente max: 3 A
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Comando condizionatori
  • Serie: MATIX
  • Uso: Camere di albergo

Descrizione del prodotto

Selettore rotativo incassato con manopola a quattro posizioni (0-1-2-3) di colore bianco lucido, realizzato in materiale termoplastico senza alogeni. Progettato per un montaggio a incasso, offre un funzionamento semplice e affidabile con commutazione a più livelli. La superficie non trattata garantisce un aspetto pulito e resistente, ideale per installazioni elettriche di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Selettore / commutatore rotativo a manopola - 1 via 4 posizioni - per comando condizionatori in camere di albergo - applicazioni con tensioni fino a 230V - 3 A - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

3 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

Tipo funzionamento

Commutazione 0 - 1 - 2 - 3

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MATIX

Selettore rotativo 1 via 4 posizioni per condizionatori bianco