› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Selettore rotativo 1 via 4 posizioni per comando condizionatori ambienti interni

Cod. Rexel BTIHS4016
Cod. Produttore HS4016
Cod. EAN 8012199776866

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 3 A
  • Posizioni: 4 (0-1-2-3)
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Antracite
  • Protezione: IP 21 D, IK 04
  • Temperatura: -5° C a +35° C

Descrizione del prodotto

Selettore rotativo da incasso a 4 posizioni (0-1-2-3) per il controllo di ventilatori, condizionatori d'aria e altri dispositivi elettrici. È realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni, con finitura laccata lucida di colore antracite. Il comando avviene tramite manopola ergonomica, garantendo una commutazione semplice e precisa. Il prodotto è progettato per un montaggio incassato e offre protezione IP21D contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, oltre a resistenza agli urti IK04. Può operare a tensioni fino a 250 VAC e resiste a temperature di esercizio da -5 °C a +35 °C. La superficie è facile da pulire e resistente ai raggi UV, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Selettore / commutatore rotativo a manopola - 1 via 4 posizioni - per comando condizionatori in camere di albergo - applicazioni con tensioni fino a 230V - 3 A - antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Manopola

colore

Antracite

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

3 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

Tipo funzionamento

Commutazione 0 - 1 - 2 - 3

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Selettore rotativo 1 via 4 posizioni per comando condizionatori ambienti interni