› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Selettore rotativo 1 via 4 posizioni comando condizionatori albergo

Cod. Rexel BTIN4016
Cod. Produttore N4016
Cod. EAN 8012199708560

Informazioni principali

  • Tipo: selettore rotativo
  • Vie: 1 via
  • Posizioni: 4 posizioni
  • Tensione max: 230 V
  • Corrente max: 3 A
  • Colore: bianco
  • Applicazione: comando condizionatori
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Selettore rotativo incassato a manopola con commutazione a 4 posizioni (0-1-2-3), realizzato in materiale termoplastico di colore bianco opaco. Prodotto senza alogeni, adatto per installazioni elettriche sicure e affidabili, caratterizzato da una superficie non trattata e da un design funzionale per un controllo semplice e preciso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: selettore / commutatore rotativo a manopola - 1 via 4 posizioni - per comando condizionatori in camere di albergo - applicazioni con tensioni fino a 230V - 3 A - Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

3 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

Tipo funzionamento

Commutazione 0 - 1 - 2 - 3

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Selettore rotativo 1 via 4 posizioni comando condizionatori albergo