›

SELETTORE NERO

Cod. Rexel P2E2 AC-F0007
Cod. Produttore E2 AC-F0007
Cod. EAN 8018851622540

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Certificazioni: CE, UL
  • Tipo contatto: Unità completa
  • Serie: P2E2
  • Montaggio: Standard DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con unit? di contatto.
SELETTORE NERO