Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 421 0
Cod. Produttore
KW 323 6
Cod. EAN
7320500288429

Informazioni di prodotto

M2SS4-20B SEL. 2P 45. NERO GH. CROM
Interruttore selettore bipolare con portata di 45 A, caratterizzato da un design compatto e robusto. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura nera con ghiera cromata che garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e affidabile della corrente, questo dispositivo assicura prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La sua configurazione a due poli permette una gestione efficace dei circuiti elettrici, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici di qualità. Descrizione del produttore: Modular Selector Switch - 2-Pos Maintained - Long handle - Black - Non-illuminated - Chrome plastic - No contact block

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

Interruttore selettore bipolare 45A manopola lunga nero ghiera cromata per impianti elettrici industriali e civili