Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 448 1
Cod. Produttore
KW 448 1
Cod. EAN
7320500285046

Informazioni di prodotto

M2SS2-11C SEL. 2PL 90. TRASP. GH. NERA

Documentazione tecnica

Selettore a 2 posizioni con angolo di 90 gradi, dotato di ghiera trasparente di colore nero, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Il dispositivo è caratterizzato da una costruzione robusta e materiali di alta qualità, garantendo durata e sicurezza nell’uso professionale. Ideale per installazioni che necessitano di un comando manuale semplice e funzionale. Descrizione del produttore: Modular Selector Switch - 2-Pos Maintained - Short handle - Clear - Illuminated - Black plastic - No contact block

materiale dell’anello frontale

plastica

colore della calotta del segnalatore luminoso

chiaro

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

chiaro

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

illuminabile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

Selettore modulare 2 posizioni 90° ghiera trasparente nera controllo elettrico professionale