Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1SL13ACH69
Cod. Produttore
E2 1SL13ACH69AB
Cod. EAN
8018851198984

Informazioni di prodotto

Selettore luminoso a leva corta a tre posizioni blu con marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore luminoso a leva corta a tre posizioni blu con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva corta , Funzione: 3 posizioni, Colore: Blu, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Levetta singola

colore della calotta del segnalatore luminoso

Blu

Produttore

Selettore luminoso leva corta 3 posizioni blu IP67 IP69K controllo preciso ambienti difficili

€ 6,83 x 1 pz.
(pz.)