› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

SELETTORE LUMINOSO A LEVA LUNGA A D

Cod. Rexel P2E2 4SL22AVD49
Cod. Produttore E2 4SL22AVD49AB
Cod. EAN 8018851422430

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Colore: Verde
  • Funzione: 2 posizioni
  • Forma: Leva lunga
  • Ghiera: Cromo satinato
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Selettore luminoso a leva lunga a due posizioni verde con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva lunga , Funzione: 2 posizioni, Colore: Verde, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Levetta singola

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

SELETTORE LUMINOSO A LEVA LUNGA A D