› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A D

Cod. Rexel P2E2 1SL12AVD89
Cod. Produttore E2 1SL12AVD89AB
Cod. EAN 8018851214318

Informazioni principali

  • Funzione: 2 posizioni
  • Colore: Arancio
  • Ghiera: Cromo satinato
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Forma: Leva corta
  • Marcatura: Con marcatura
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Selettore luminoso a leva corta a due posizioni arancio con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva corta , Funzione: 2 posizioni, Colore: Arancio, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Levetta singola

colore della calotta del segnalatore luminoso

Arancione

Colore dell'elemento di azionamento

Arancione

SELETTORE LUMINOSO A LEVA CORTA A D