Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MSVZ3N
Cod. Produttore
P9MSVZ3N
Cod. EAN
7320500521656

Informazioni di prodotto

3 POS. SELETTORE RIT.MOLLA NERO
Selettore a 3 posizioni con ritorno a molla, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato in materiale resistente di colore nero, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando preciso e affidabile. Questo componente garantisce facilità di installazione e un utilizzo intuitivo, assicurando performance elevate in ambienti professionali. Descrizione del produttore: SELECTOR SWITCH 3-POS NON-ILLUMINATED LONG HANDLE BLACK MOMENTARY

numero di posizioni di commutazione

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

nero

diametro del foro

22 mm

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

metallo

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Produttore

ABB

Selettore 3 posizioni ritorno a molla nero comando elettrico compatto professionale