Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABER 442 4
Cod. Produttore
ER 442 4
Cod. EAN
7320500247358

Informazioni di prodotto

C3SS7-10B-20 Selector Switch
Selettore a 3 posizioni di colore nero, progettato per l'installazione in impianti elettrici professionali. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo. Ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, offre un design compatto e funzionale adatto a diverse applicazioni industriali e civili. La finitura nera conferisce un aspetto sobrio e professionale, facilitando l'integrazione in qualsiasi quadro elettrico. Descrizione del produttore: The C3SS7-10B-20 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 3-position - Maintained/Momentary - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Serie

C3SS7

Produttore

ABB

Selettore compatto 3 posizioni nero 2NO 300V per impianti elettrici professionali