Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 500 9
Cod. Produttore
KW 500 9
Cod. EAN
7320500293379

Informazioni di prodotto

M3SS1-10R SEL. 3P 45. ROSSO GH. NERA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico magnetotermico a 3 poli con portata di 45 ampere, caratterizzato da un corpo robusto di colore rosso e ghiera nera. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, combina funzionalità e resistenza in un design compatto. Descrizione del produttore: Scopri l'ELKW 500 9, un prodotto di alta qualità del marchio M3SS1. Questo selettore a tre poli è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato in robusto materiale, presenta una finitura rossa e una ghiera nera, che lo rendono non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Perfetto per applicazioni elettriche, l'ELKW 500 9 è un elemento essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio impianto elettrico.

materiale dell’anello frontale

plastica

colore della calotta del segnalatore luminoso

rosso

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

Selettore 3 poli 45A rosso ghiera nera per impianti elettrici industriali e civili