› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore elettrico 2 posizioni mantenuto 90A nero per impianti civili industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 329 3
Cod. Produttore KW 329 3
Cod. EAN 7320500284988

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta
  • Colore manopola: Nero
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Auto-pulenti
  • Protezione: Alta
  • Serie: M2SS2

Descrizione del prodotto

Selettore elettrico a 2 poli con portata di 90A, caratterizzato da un design robusto e colore nero per un'installazione discreta e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e sicuro, garantendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, assicura una gestione efficiente del flusso elettrico in impianti civili e industriali. Descrizione del produttore: The M2SS2-10B Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS2

Selettore elettrico 2 posizioni mantenuto 90A nero per impianti civili industriali