Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 410 3
Cod. Produttore
KW 450 7
Cod. EAN
7320500285091

Informazioni di prodotto

M2SS2-21G Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore a 2 posizioni con angolazione di 90 gradi, colore verde, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza nell'uso professionale. Ideale per impianti elettrici industriali e civili, offre facilità di installazione e un design funzionale. Descrizione del produttore: The M2SS2-21G Selector Switch is: 2-position - Momentary - Short handle - Green - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

verde

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

illuminabile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Serie

M2SS2

Produttore

ABB

Selettore 2 posizioni 90° verde illuminato maniglia corta per impianti elettrici industriali e civili