Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 411 1
Cod. Produttore
KW 451 5
Cod. EAN
7320500285107

Informazioni di prodotto

M2SS2-21Y Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore a 2 posizioni con angolo di 90 gradi, di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce un funzionamento preciso e affidabile, ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici. La sua struttura robusta assicura durabilità e resistenza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: The M2SS2-21Y Selector Switch is: 2-position - Momentary - Short handle - Yellow - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

giallo

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

giallo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

illuminabile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Serie

M2SS2

Produttore

ABB

Selettore 2 posizioni 90° giallo illuminato manico corto per controllo elettrico