Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 431 9
Cod. Produttore
KW 462 2
Cod. EAN
7320500290156

Informazioni di prodotto

M2SS5-21L Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore a 2 posizioni con angolo di 90 gradi, dotato di ghiera cromata e pulsante di colore blu. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce un funzionamento preciso e affidabile, con un design robusto che assicura durata nel tempo. Ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici in ambienti industriali e professionali. Descrizione del produttore: The M2SS5-21L Selector Switch is: 2-position - Maintained - Long handle - Blue - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

blu

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

blu

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

illuminabile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Serie

M2SS5

Produttore

ABB

Selettore 2 posizioni mantenuto maniglia lunga blu illuminato ghiera cromata per controllo circuiti elettrici industriali