Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 424 4
Cod. Produttore
KW 441 6
Cod. EAN
7320500288467

Informazioni di prodotto

M2SS4-21Y Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore elettrico a 2 poli con grado di protezione IP45, caratterizzato da una struttura robusta e affidabile. Il dispositivo è di colore giallo, ideale per l'identificazione e la sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per garantire un controllo efficace e sicuro dei circuiti elettrici, è adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono un isolamento e una protezione elevata. La sua costruzione assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo un componente essenziale per sistemi elettrici di qualità. Descrizione del produttore: The M2SS4-21Y Selector Switch is: 2-position - Maintained - Long handle - Yellow - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

giallo

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

giallo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

illuminabile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Serie

M2SS4

Produttore

ABB

Selettore elettrico 2 posizioni mantenuto manico lungo giallo illuminato IP45 per controllo industriale e civile