Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 416 0
Cod. Produttore
KW 470 5
Cod. EAN
7320500286777

Informazioni di prodotto

M2SS3-21G Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore a 2 posizioni con indicazione verde, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Offre un funzionamento affidabile e sicuro, ideale per il controllo di circuiti elettrici con una configurazione semplice a due poli. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e civili, facilita la gestione e l'interruttore di circuiti elettrici con chiarezza visiva grazie alla colorazione verde. Descrizione del produttore: The M2SS3-21G Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Green - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

verde

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

verde

illuminabile

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Serie

M2SS3

Produttore

ABB

Selettore 2 posizioni mantenuto manopola corta verde illuminato per impianti elettrici industriali e civili