›

Selettore ELEP 406 1 2 posizioni manopola blu ghiera cromata controllo impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 406 1
Cod. Produttore KW 432 5
Cod. EAN 7320500283431

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Manopola: corta
  • Colore: blu illuminato
  • Materiale: plastica cromata
  • Contatti: senza blocco
  • Protezione: alta in ambienti estremi
  • Installazione: rapida senza attrezzi
  • Serie: M2SS1

Descrizione del prodotto

Selettore ELEP 406 1 con due posizioni, caratterizzato da una manopola blu e ghiera cromata. Progettato per garantire affidabilità e precisione nel controllo di impianti elettrici, offre un design compatto e funzionale ideale per applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: The M2SS1-21L Selector Switch is: 2-position - Short handle - Blue - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Blu

Colore dell'elemento di azionamento

Blu

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS1

Selettore ELEP 406 1 2 posizioni manopola blu ghiera cromata controllo impianti industriali