Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 344 2
Cod. Produttore
ER 344 2
Cod. EAN
7320500245859

Informazioni di prodotto

C2SS2-10B-20 SEL.2POS.NERO G.PL.NERA 2NA

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico a due posizioni di colore nero, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è indicato per applicazioni che richiedono una selezione precisa e stabile tra due stati. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per installazioni in ambienti industriali e civili, assicurando durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Compact Selector Switch - 2-pos Fixed A&C - Short handle - Black - Non-illuminated - Black plastic - 2NO

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di chiusura

2

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

colore del pulsante

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

grado di protezione (IP)

EV013221

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

Interruttore selettore compatto 2 posizioni nero 2NO per impianti elettrici industriali e civili