› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Selettore apertura circuito 48V CC-CA S6-S7 per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014137R1
Cod. Produttore 1SDA014137R1
Cod. EAN 8015644141370

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48V
  • Tipo: SG. D APERTURA
  • Corrente: CC-CA
  • Serie: Spare Parts
  • Modello: S6-S7
  • Applicazione: SOR
  • Descrizione: SG. D APERTURA
  • Uso: 48V CC-CA

Descrizione del prodotto

Selettore di apertura per circuito elettrico con tensione di 48V in corrente continua e alternata, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni di manutenzione e gestione degli impianti elettrici. Ideale come componente di ricambio, assicura un controllo preciso e duraturo dei circuiti, compatibile con sistemi elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo stabile nel tempo. Descrizione del produttore: SOR 48V S6-S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Selettore apertura circuito 48V CC-CA S6-S7 per impianti elettrici industriali e civili