Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1SE13ACE69
Cod. Produttore
E2 1SE13ACE69AB
Cod. EAN
8018851197147

Informazioni di prodotto

Selettore a leva corta a tre posizioni blu con marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore a leva corta a tre posizioni blu con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva corta , Funzione: 3 posizioni, Colore: Blu, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Levetta singola

Colore dell'elemento di azionamento

Blu

Produttore

SELETTORE A LEVA CORTA A TRE POSIZI

€ 7,42 x 1 pz.
(pz.)