› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SELETTORE A LEVA CORTA A DUE POSIZI

Cod. Rexel P2E2 1SE12AVA19
Cod. Produttore E2 1SE12AVA19AB
Cod. EAN 8018851196089

Informazioni principali

  • Funzione: 2 posizioni
  • Colore: nero
  • Ghiera: cromo satinato
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Forma: a leva corta
  • Marcatura: con marcatura
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Selettore a leva corta a due posizioni nero con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva corta , Funzione: 2 posizioni, Colore: Nero, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Levetta singola

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

SELETTORE A LEVA CORTA A DUE POSIZI
€ 5,97 x 1 pz.
(pz.)