› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SELETTORE A LEVA CORTA A DUE POSIZI

Cod. Rexel P2E2 1SE12AVA11
Cod. Produttore E2 1SE12AVA11AB
Cod. EAN 8018851196072

Informazioni principali

  • Funzione: 2 posizioni
  • Colore: Nero
  • Ghiera: Nero
  • Grado protezione: IP67, IP69K
  • Forma: Leva corta
  • Marcatura: Con marcatura
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Selettore a leva corta a due posizioni nero con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva corta , Funzione: 2 posizioni, Colore: Nero, Ghiera: Nero, Marcatura: Con marcatura.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Levetta singola

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

SELETTORE A LEVA CORTA A DUE POSIZI