Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 418 4
Cod. Produttore
KW 418 4
Cod. EAN
7320500304778

Informazioni di prodotto

M2SSK3-101 SEL. 2P A CHIAVE

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico a due poli con selettore a chiave, progettato per garantire sicurezza e controllo nell’impianto elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono un comando affidabile e una gestione sicura dell’alimentazione, questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione a 2 poli permette un’interruzione efficace del circuito, mentre il selettore a chiave offre un controllo esclusivo, riducendo il rischio di manomissioni accidentali. Adatto per ambienti industriali e civili, contribuisce a una gestione efficiente e sicura dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: Scopri l'ELKW 418 4, un selettore a chiave di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti professionali. La sua costruzione robusta e il design intuitivo lo rendono facile da usare, mentre la selezione a due poli offre una gestione efficiente dell'energia. Scegli l'ELKW 418 4 per un controllo preciso e sicuro delle tue installazioni elettriche.

materiale dell’anello frontale

plastica

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

Selettore a chiave 2 poli interruttore elettrico sicurezza controllo impianti elettrici industriali e civili