Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1SC3ACE19A
Cod. Produttore
E2 1SC3ACE19AA
Cod. EAN
8018851199707

Informazioni di prodotto

Selettore a chiave a 3 posizioni nero senza marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore a chiave a 3 posizioni nero senza marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione: 3 posizioni, Colore: Nero, Ghiera: Cromo satinato.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Produttore

SELETTORE A CHIAVE A 3 POSIZIONI NE