Prodotti /

Cod. Rexel
P2E2 1SC2AVA19C
Cod. Produttore
E2 1SC2AVA19CA
Cod. EAN
8018851336454

Informazioni di prodotto

Selettore a chiave a 2 posizioni nero senza marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore a chiave a 2 posizioni nero senza marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione: 2 posizioni, Colore: Nero, Ghiera: Cromo satinato.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Produttore

Selettore chiave 2 posizioni nero IP67 IP69K ghiera cromo satinato uso industriale