Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E21SC2DVA11AE
Cod. Produttore
E2 1SC2DVA11AE
Cod. EAN
8018851215162

Informazioni di prodotto

Selettore a chiave a 2 posizioni nero con marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore a chiave a 2 posizioni nero con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione: 2 posizioni, Colore: Nero, Ghiera: Nero.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Colore dell'elemento di azionamento

Nero