Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELR9MSMZ1N
Cod. Produttore
P9MSMZ1N
Cod. EAN
7320500521496

Informazioni di prodotto

SELETTORE 3 POS. RIT.MOLLA SIN-CENT NERO
Il selettore 3 posizioni a ritorno molla sinistra centrale è un componente elettrico essenziale per il controllo e la gestione dei circuiti. Progettato per garantire una transizione fluida tra le diverse posizioni, questo selettore è realizzato con materiali di alta qualità per una durata ottimale. La sua funzionalità intuitiva lo rende ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Con un design compatto, si integra facilmente in vari sistemi elettrici, offrendo prestazioni elevate e una maneggevolezza senza pari.

numero di posizioni di commutazione

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell’elemento di azionamento

nero

diametro del foro

22 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

metallo

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Produttore

ABB

Selettore 3 posizioni ritorno molla sinistra-centrale controllo elettrico affidabile